Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Kensington MiniSaver™ mobiles Schloss
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K67890WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K67890WW
EAN/GTIN:
     0085896678908
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Dies ist die perfekte Sicherheitslösung für moderne, ultraflache Geräte wie Ultrabooks und Tablets, die ansonsten höchst diebstahlsgefährdet wären. Das MiniSaver-Schloss verfügt über den Cleat™-Schließmechanismus und kann entweder am Kensington-Sicherheits-Slot oder dem neuen Kensington Mini-Sicherheits-Slot angebracht werden.

Dies ist die perfekte Sicherheitslösung für moderne, ultraflache Geräte wie Ultrabooks und Tablets, die ansonsten höchst diebstahlsgefährdet wären. Das MiniSaver-Schloss verfügt über den Cleat™-Schließmechanismus und kann entweder am Kensington-Sicherheits-Slot oder dem neuen Kensington Mini-Sicherheits-Slot angebracht werden.
Der Cleat™-Schließmechanismus hat ausfahrende "Krallen" für einen starken Halt zwischen Gerät und Schloss
Durch den Abstand des Hauptteils des Schlosses zum Gehäuse sind die umliegenden Anschlüsse frei zugänglich
Durch die Bedienung des Schlosses per Knopfdruck lässt sich der Cleat-Schließmechanismus einhändig in den Sicherheits-Slot schieben und verriegeln
Schnittfestes Karbonstahlkabel zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstisch bzw. einem anderen, unbeweglichen Objekt
Das Register & Retrieve™-Programm als Ersatzschlüsselservice
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
5 mm
Breite:
159 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
149 mm
Gewicht:
120 g
Abmessungen (BxTxH):
159 x 16 x 149 mm
Kabelaufbau:
7x7
Anzahl der gesicherten Objekte:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Laptop, Tablet
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Material:
Karbonstahl
Beschichten:
Kunststoff
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
Kabeltyp:
Standard
Farbgruppe:
Schwarz
Geeignet für:
Convertible and 2-in-1 Notebook; Chromebooks; Tablets; Ultrabooks
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.