| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CC4J7-K68008EU Herst.-Nr.: K68008EU EAN/GTIN: 5028252603614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Slim N17 Laptopkombinationsschloss für Wedge-Shaped Sicherheits-Slots bietet mehr Sicherheit bei kleinerem Format. Es ist die stärkste, schlüssellose Sicherungslösung für Laptops und Tablets mit einem Wedge-Shaped Sicherheits-Slot. Das Produkt wurde von unabhängigen Stellen nach branchenführenden Standards für Drehmoment und Zugkraft, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion und andere Umgebungsbedingungen geprüft und getestet. Das Slim N17 Laptopkombinationsschloss für Wedge-Shaped Sicherheits-Slots verfügt über ein stärkeres Kabel mit mehr Zugfestigkeit, einen noch nutzerfreundlicheren Schieber für ein einfacheres, einhändiges Anbringen und ein leicht einstellbares, 4-stelliges Zahlenkombinationsschloss mit 10.000 möglichen Kombinationen.
Der starke Schließkopf wurde von unabhängigen Stellen nach branchenführenden Standards für Drehmoment und Zugkraft, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion und andere Umgebungsbedingungen geprüft und getestet. Die seitlich ausfahrenden "Haken" des einzigartigen Schließsystems greifen an den Innenseiten des Wedge-Sicherheits-Slot an und sorgen für eine starke Verbindung zwischen Gerätrahmen und Schloss und damit für guten Diebstahlschutz. Das Karbonstahlkabel ist schnittfest. Die Plastikummantelung schützt Schreib- und Arbeitstische sowie andere unbewegliche Objekte, an denen das Schloss befestigt ist. Das Schloss kann mit einem noch nutzerfreundlicheren Schieber für die schnelle, einfache Befestigung im Gerät einhändig angebracht werden. Das leicht einstellbare, 4-stellige Kombinationsschloss bietet 10.000 mögliche Kombinationen, die der Benutzer festlegt. Register & Retrieve™ ermöglicht das schnelle und einfache Zurücksetzen des Zahlencodes. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 83014090 | Produktfarbe: | Schwarz | Beste Verwendung: | Laptop | Schloss Art: | Zahlenschloss | Anzahl der Kombinationen: | 10000 | Material: | Karbonstahl | Kabeltyp: | Standard | Einfach zu bedienen: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, laptopkabelschloss kensington, laptopschloss, zahlenschloss 4-stellig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |