Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington ClickSafe® 2.0 Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K68102EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K68102EU
EAN/GTIN:
     5028252606059
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das ClickSafe® 2.0 Universelle 3-in-1 Laptopschloss eignet sich für jeden Laptop, der über einen Sicherheits-Slot verfügt. Dabei spielen weder die Generation oder der Hersteller eine Rolle und auch nicht der Steckplatztyp, wie Standard-T-Bar (Kensington Sicherheits-Slot), Nano oder Wedge-Shape. Von Kensington, Erfinder und weltweit führender Anbieter von Laptop-Sicherheitsschlössern.

Ein Schloss für jeden Steckplatz - passt zu den gängigen Sicherheitsslots wie T-Bar, Nano oder Wegde, unabhängig von der Laptopmarke oder Generation.
Das 5-mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuesten Kensington-Schlössern gleich, sodass Administratoren mit nur einem Schüssel ein Schließsystem (wie Master Key / Single Keyed) aus verschiedenartigen Schlössern verwalten können.
Der besondere ClickSafe®-Schließmechanismus ermöglicht das Anbringen des Schließkopfes mit einer Hand und einem Klick.
Die patentierte Hidden Pin™-Technologie bietet einen besonderen Diebstahlschutz und schützt vor Manipulationen. Das 1,80 Meter lange Karbonstahlkabel mit Kunststoffummantelung bietet Manipulationssicherheit und verfügt über den gleichen Schnitt- und Diebstahlschutz wie stärkere Kabel.
Ein spezielles Drehgelenk am Kabel ermöglicht eine flexible Bewegung und das einfache Öffnen bzw. Verriegeln.
Durch Kensingtons Online-Registrierungsprogramm für Schlüssel erhalten Sie schnell, sicher und einfach Ersatz für verlorene oder gestohlene Schlüssel.
Kensington-Schlösser werden getestet und verifiziert. Jedes Schloss ist präzise konstruiert, um die strengen Branchenstandards in Bezug auf Festigkeit, physikalische und mechanische Belastbarkeit zu erfüllen oder zu übertreffen.
Mit der Garantie von fünf Jahren gibt Ihnen Kensington, dem Erfinder und weltweit führenden Anbieter von Laptop-Sicherheitsschlössern, die nötige Sicherheit.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
230 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Breite des Versandkartons:
270 mm
Höhe des Versandkartons:
152 mm
Kabellänge:
1.8 m
Gewicht:
220 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
ClickSafe
Material:
Karbonstahl
Beschichten:
Kunststoff
Anzahl der Sicherheitsschlitzanker:
3 Stück(e)
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Nano, Standard, Keilförmig
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
Kabeltyp:
Standard
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.