Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington K68108M-SP Kabelschloss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington K68108M-SP Kabelschloss Schwarz
Kensington K68108M-SP Kabelschloss Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-442403
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K68108M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Notebook
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
ClickSafe
Material:
Karbonstahl
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
25
pro Stück
€ 1,93*
ab € 54,18*
€ 62,85*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 69,20*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,20*
€ 70,60*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 134,77*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.571,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.