Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Kabelschloss für Surface Pro & Surface Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Kabelschloss für Surface Pro & Surface Go
Kensington Kabelschloss für Surface Pro & Surface Go
Artikel-Nr.:
     832-401417
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K68135M
EAN/GTIN:
     0085896681359
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das Kabelschloss bietet den zuverlässigen Schutz, der Kensington seit über 25 Jahren zur Wahlmarke für Laptopsicherheit (The Professionals’ Choice™) macht, und setzt Maßstäbe für die Sicherung des Surface™ Pro & Surface™ Go. Mit seinem eingehend getesteten, nicht-invasiven Schließmechanismus mit Kensingtons innovativem gemeinsamen Schlüsselsystem ist das Kabelschloss eine herausragende Sicherungslösung für das Surface™ Pro & Surface™ Go.

Exklusiv für Surface Pro [nicht kompatibel mit Surface Pro X] und Surface Go entwickelt, für Sicherheit auf höchstem Niveau und optimale Geräteanbindung.
Der nicht-invasive Schließmechanismus bietet eine benutzerfreundliche Sicherungslösung ohne Änderungen am Gerät, bei der die Ästhetik und die Hardwaregarantie von Surface Pro & Surface Go erhalten bleiben.
Der robuste Schließkopf erfüllt Kensingtons branchenführende Standards für Manipulationssicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Das 5mm-Schlüsselsystem mit patentierter Hidden Pin™-Technologie gehört zu Kensingtons verlässlichen Schlüsselmanagement-Lösungen mit den Optionen Master Keyed (K68135M) und Single Keyed (K68135S), dank derer IT-Manager in Umgebungen mit unterschiedlichen Technologien die Zahl der Schlüssel für Sicherungslösungen reduzieren können.
Das Karbonstahlkabel ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber Schnittversuchen.
Das Register & Retrieve™-Programm bietet einen kostenlosen und sicheren cloud-basierten Ersatzschlüsselservice.
Dank der fünfjährigen Garantie können Sie sicher sein, dass Kensington, der Erfinder und weltweite Marktführer bei Sicherheitsschlössern für Laptops Sie in jedem Fall schützt.
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Surface Pro 6, Surface Pro 7+, Surface Pro 4, Surface Pro 5, Surface Pro 9, Surface Go, Surface Go 2, Surface Go 3, Surface Pro 7, Surface Pro 8
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
285 mm
Verpackungshöhe:
18 mm
Paketgewicht:
240 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabeldurchmesser:
5 mm
Gewicht:
240 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Beste Verwendung:
Tablet
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Schließanlage
Material:
Karbonstahl
Kabeltyp:
Standard
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
25
pro Stück
€ 1,93*
ab € 42,28*
€ 48,64*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,98*
€ 53,76*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,41*
€ 57,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 111,17*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.