| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K72337EU Herst.-Nr.: K72337EU EAN/GTIN: 5028252073936 |
|
|
| | |
| Der Orbit Trackball mit Scroll Ring macht das Scrollen bequem – auch über Stunden. Mit dem preisgekrönten Scroll Ring navigieren Sie mit Schwung durch Webseiten und umfangreiche Dokumente, ohne klicken zu müssen. Dank seiner besseren Ergonomie und weniger Bewegungen von Hand und Handgelenk reduziert der Trackball Schmerzen durch wiederholte einseitige Belastung (Repetitive Stress Injuries). Mit der TrackballWorks-Software können Sie den beiden Tasten spezielle Funktionen zuweisen und damit ein individuelles Produktivitätserlebnis erzeugen. Optisches Tracking ermöglicht die flüssige, präzise Cursorsteuerung, und die abnehmbare Handgelenkauflage bietet angenehme, ergonomische Unterstützung bei langem Arbeiten.
Mehrfach ausgezeichneter Scroll Ring für schnellen und bequemen Bildlauf. Perfekt geformte, mittelgroße Kugel (40mm Durchmesser) ermöglicht außergewöhnliche Präzision TrackballWorks™-Software zur Anpassung der zwei Tasten und Festlegung der Mauszeiger- und Bildlaufgeschwindigkeiten Optische Tracking-Technologie für höchst exakte Cursorsteuerung und Präzision Abnehmbare Handgelenkauflage für ergonomisch angenehmes Arbeiten Das Design ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet Plug & Play-Installation über zuverlässige USB-Kabelverbindung Kompatibel mit PC und Mac® Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84716070 | Gewicht: | 720 g | Kompatible Betriebssysteme: | macOS 10.8; macOS X 10.11; Chrome OS 44 or above; Windows 7; macOS 10.9; Windows 8.1; macOS 10.10 or above; macOS 10.13 or above; macOS Sierra 10.12; Windows 10; Windows 8 | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Energiequelle: | Kabel | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS | Kabellänge: | 1.5 m | Formfaktor: | Beidhändig | Produktfarbe: | Schwarz | Zweck: | Büro | Geräteschnittstelle: | USB Typ-A | Bewegungerfassungs Technologie: | Optisch | Scroll Typ: | Ring | Knopfanzahl: | 2 | Tastentyp: | Gedrückte Tasten | Sensor-Typ: | Optical | Trackball diameter: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| |