| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K72355EU Herst.-Nr.: K72355EU EAN/GTIN: 5028252273206 |
| |
|
| | |
| Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit sind von entscheidender Bedeutung in jeder Büroumgebung – und die Pro Fit® Mid-Size-Kabelmaus bietet all dies Tag für Tag. Durch das für Rechtshänder konzipierte Mid-Size-Design ist sie ideal für kleinere Hände geeignet. Durch die gut platzierten Browsernavigationstasten und das Scrollrad lassen sich Aufgaben schneller erledigen. Dank Plug & Play mit USB Kabel ist keine aufwändige Einrichtung notwendig.
Ergonomisches Design entspricht der natürlichen Handwölbung und erhöht damit den Komfort bei langer Nutzung Kompatibel mit Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Kompatibel mit Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Optimiert für Ihre Anforderungen an Windows 11 Mäuse. Hochempfindlicher optischer Sensor für exakte Cursorsteuerung und präzises Tracking (1000dpi) Spezielle daumengesteuerte Webbrowsernavigation für die schnellere Durchführung von Aufgaben im Browser Klickbares Scrollrad ist optimal für die schnelle Navigation in Dokumenten Gewölbte Seiten mit weichen, gummierten Griffflächen und konturierte Tasten sorgen für Komfort und Griffigkeit Zuverlässiger Plug & Play-Betrieb durch USB-Anschluss Robustes Design übersteht sogar Herunterfallen und verschüttete Flüssigkeiten Schickes Design in Schwarz mit blauem Firmenlogo – passend zu Pro Fit®-Tastaturen Kompatibel mit PC und Mac® Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84716070 | Gewicht: | 80 g | Kompatible Betriebssysteme: | Vista; Windows 8; Chrome OS 44 or above; XP; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 11; macOS 10.10 or above; macOS 10.9; Windows 10 | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Energiequelle: | Kabel | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS | Formfaktor: | rechts | Produktfarbe: | Schwarz | Intelligentes, ergonomisches Design: | Ja | Zweck: | Büro | Geräteschnittstelle: | USB Typ-A | Bewegungerfassungs Technologie: | Optisch | Bewegung Auflösung: | 1000 DPI | Scroll Typ: | Rad | Knopfanzahl: | 6 | Anzahl der Scroll-Rollen: | 1 | Scroll-Richtungen: | Senkrecht | Tastentyp: | Gedrückte Tasten | Bildlaufrad: | Ja | Anpassbare Bewegungsauflösung: | Ja | Sensor-Typ: | Optical |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, kensington mouse, ergonomische maus |
| | |
| |