Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Advance Fit™ Full-Size Slim-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Advance Fit™ Full-Size Slim-Tastatur
Kensington Advance Fit™ Full-Size Slim-Tastatur
Kensington Advance Fit™ Full-Size Slim-Tastatur
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72357DE
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72357DE
EAN/GTIN:
     5028252310734
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Schlankes, modernes Styling ganz ohne Einbußen. Die Advance Fit™ Slim-Tastatur von Kensington vereint ein schickes Äußeres mit hochwertigen Tasten im Laptopstil für angenehmen Anschlag. Spezielle Medientasten steuern Lautstärke, Stummschaltung und Ruhemodus, während die Internettaste direkt den Browser aufruft.

Reaktionsschnelle Scherentasten im Premium-Laptop-Stil für präzise Steuerung
Deutsche Full-Size-Tastatur mit Sondertasten für mehr Produktivität durch Direktzugriff auf E-Mail und sämtliche Standardmedien
Flache Slim-Tastatur – nur 19mm hoch
190cm langes USB-Kabel für zuverlässigen Betrieb ohne Batterien
Zuverlässiger Plug & Play-Betrieb durch USB-Anschluss
Konzipiert für den tagtäglichen Gebrauch
Für mehr Komfort beim Schreiben lässt sich die Tastatur dank integrierter Kippfüßchen im 30°Grad-Winkel neigen
Schickes Design in mattem Schwarz mit glänzendem schwarzen Akzenten
Weitere Informationen:
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 8.1; Windows 10; Windows 11; Windows 8; macOS 10.6 or above; Windows 7
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Kabellänge:
1.9 m
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.