Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit™ Kabellose Full-Size-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Pro Fit™ Kabellose Full-Size-Maus
Kensington Pro Fit™ Kabellose Full-Size-Maus
Kensington Pro Fit™ Kabellose Full-Size-Maus
Kensington Pro Fit™ Kabellose Full-Size-Maus
Kensington Pro Fit™ Kabellose Full-Size-Maus
Kensington Pro Fit™ Kabellose Full-Size-Maus
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72370EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72370EU
EAN/GTIN:
     5028252305082
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Komfort und Zuverlässigkeit spielen eine wichtige Rolle im Büro. Von beidem hat die kabellose Kensington Pro Fit™ 2,4 GHz Full-Size-Maus reichlich zu bieten. Mit ihrem für Rechtshänder konzipierten Full-Size-Design liegt sie gut in der Hand und die kabellose 2,4GHz-Technologie ist für überfüllte Büroumgebungen geradezu ideal.

Ergonomisches Design entspricht der natürlichen Handwölbung und erhöht damit den Komfort bei langer Nutzung
Benötigt 2 x AA-Batterien (inbegriffen)
Kompatibel mit PC und Mac®
Hochempfindlicher optischer Sensor für exakte Cursorsteuerung und präzises Tracking
Verstellbare dpi-Einstellungen für exakte Cursorsteuerung und präzises Tracking (800dpi, 1200dpi)
Sichere, kabellose 2,4GHz-Technologie minimiert Störungen und ist für Büroumgebungen geradezu ideal
Spezielle daumengesteuerte Webbrowsernavigation für die schnellere Durchführung von Aufgaben im Browser
Klickbares Scrollrad ist optimal für die schnelle Navigation in Dokumenten
Gewölbte Seiten mit weichen, gummierten Griffflächen und konturierte Tasten sorgen für Komfort und Griffigkeit
Zuverlässiger Plug & Play-Betrieb durch USB-Anschluss
Schickes Design in Schwarz mit blauem Firmenlogo – passend zu Pro Fit™-Tastaturen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Standard-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Gewicht:
260 g
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.10 or above; macOS X 10.11; Windows 10; macOS 10.9; Chrome OS 44 or above; Windows 11; Windows 7; Windows 8; XP; Vista
Übertragungstechnik:
Kabellos
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Frequenzband:
2.4 GHz
Sensor-Typ:
Optical
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.