| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CC4J7-K72426EU Herst.-Nr.: K72426EU EAN/GTIN: 5028252351430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch die Cursorsteuerung per Joystick (Cursor nach oben/unten und links/rechts) lässt sich der Presenter wie eine Maus verwenden. Der grüne Laserpointer ist 10x heller als ein roter Laser Beleuchtete Tasten zum Vor- und Zurückblättern zwischen Folien, Ausblenden des Bildschirms und Aktivieren des Laserpointers Größere Reichweite von 45 Metern USB-Receiver kann sicher im Gehäuse verstaut werden Plug & Play-Betrieb durch kabellose 2,4GHz USB-Verbindung Liegt dank spezieller Konturen gut in der Hand Kompatibel mit Windows 10, 8.1, 8, 7 und Mac OS X Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | Kompatible Betriebssysteme: | Windows 8; Windows 10 | Receiver enthalten: | Ja | Tragetasche: | Ja | Gewicht: | 90 g | Produktfarbe: | Schwarz | Präsentierfunktionen: | Laserpointer, Fernbedienung | Knopfanzahl: | 4 | Laser pointer Farbe: | Grün | Ein-/Ausschalter: | Ja | Batteriestandsanzeige: | Ja | Geeignet für: | Desktop PCs; Notebook | Wireless-Technologien: | RF | Kabelloser Receiver-Anschluss: | USB | Receiver Typus: | Standard-Empfänger | Frequenzband: | 2.4 GHz | Kabellose Reichweite: | 45 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |