Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Ergonomische Maus
>
Artikel
Kensington Pro Fit® Ergo Wireless Maus für Linkshänder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CC4J7-K79810WW
Hersteller:
Kensington
Herst.-Nr.:
K79810WW
EAN/GTIN:
5008589679810
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Mit der speziell für Linkshänder entwickelten, ergonomisch geprüften Pro Fit® Wireless Maus geht die Arbeit praktisch mit Links. Zu ihren Besonderheiten gehören ein neutraler Griff im Winkel von 41° Grad, USB-Anbindung über Plug-and-Play und die Bedienung mit sechs Tasten. Darüber hinaus stehen drei DPI-Einstellungen (800, 1.200, 1.600) zur Verfügung, 128-Bit-AES-Verschlüsselung und die individuelle Anpassung über KensingtonWorks™. Die Maus ist plattformübergreifend kompatibel und besitzt eine dreijährige Garantie.
Das ergonomisch geprüfte Design mit einem Neigungswinkel von 41° Grad ist speziell für Linkshänder konzipiert.
Optimiert für Ihre Anforderungen an Windows 11 Mäuse.
Neutraler "Handshake"-Griff positioniert die Hand für verbesserten Komfort.
Dank des USB-Empfängers und dem Plug-and-Play sind weder Treiber noch Downloads erforderlich. Schließen Sie einfach den drahtlosen Empfänger an, und es funktioniert.
Sechs Schaltflächen (Vorwärts, Zurück, Links, Rechts, Scrollen/Mittelklick und DPI) verbessern die Navigation und Produktivität.
Mit den drei DPI-Einstellungen (800, 1.200, 1.600) lassen sich die Empfindlichkeit und Präzision Ihres Mauszeigers einstellen.
Die 128-Bit-AES-Verschlüsselung bietet drahtlose Sicherheit auf hohem Niveau.
Mit KensingtonWorks™, unserer kostenlos herunterladbaren Software, können Sie die Tasten mit einer Vielzahl von Funktionen (einschließlich Tastenkombinationen) belegen und die Cursor- und Bildlaufgeschwindigkeit anpassen.
Die plattformübergreifende Kompatibilität funktioniert mit Windows, MacOS und ChromeOS.
Dank der dreijährigen Garantie sind Sie durch Kensington abgesichert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite des Versandkartons:
250 mm
Höhe des Versandkartons:
185 mm
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
67 mm
Paketgewicht:
210 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
58.05 mm
Tiefe:
105.75 mm
Höhe:
67.05 mm
Gewicht:
80.5 g
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.14 or above; Windows 7 or above; Chrome OS 44 or above
Übertragungstechnik:
Kabellos
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Lebensdauer der Batterie:
12 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Linkshändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Zertifizierung:
IC, RCM
... >
Lager CC4J7
>
Eingabe
>
Mäuse
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Kensington Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
kensington mouse bluetooth
,
kensington mäuse
,
funkmaus kensington
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen