Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Kensington W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam
Artikel-Nr.:
     832-405854
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K81176WW
EAN/GTIN:
     0085896811763
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam 1920x1080
Die W2050 Pro 1080p Auto Focus Webcam von Kensington bietet einen breiten Blickwinkel für mehrere Teilnehmer und verleiht den heutigen Videokonferenzanwendungen einen professionellen Touch. Die W2050 wurde optimiert, um Sie, Ihr Team oder Ihren Hintergrund in Szene zu setzen. Sie bietet hochwertige Videoqualität (1080p @ 30fps), dynamischen Zoom, zwei omnidirektionale Stereomikrofone, flexible Kamerapositionierung und verbesserte Bildgebung bei schlechten Lichtverhältnissen. Veranstalten Sie ein Meeting, stellen Sie Ihren Standort vor, präsentieren Sie ein Whiteboard oder führen Sie eine Produktvorführung durch. Werden Sie Teil des professionellen Videokonferenzsystems von Kensington - ein herausragendes Erlebnis, das es Ihnen ermöglicht, mehr Zeit mit Teamwork anstelle Problembeseitigungen zu verbringen. Die W2050 bietet eine äußerst flexible Anwendung mit Microsoft Teams, Google Meet, Zoom und mehr.

Der diagonale 93°-Blickwinkel ist ideal für Teambesprechungen, Vorträge oder Produktpräsentationen - mit der integrierten Abdeckblende können Sie steuern, wann Sie gesehen werden.
Glaslinsen liefern hochwertige Videos mit 1080p (1920x1080 @ 30fps) mit Autofokus, zusammen mit einem großen Sensor für verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.
Passen Sie Ihre Videoeinstellungen mit nur einem Mausklick an. Verwenden Sie Kensington Konnect™, um Ihren Fokus, Ihre Beleuchtung und Ihr Anwendung in jeder Umgebung zu optimieren.
Stellen Sie Ihre Webcam manuell um bis zu 37° vertikal und 360° horizontal ein, um den besten Blickwinkel zu gewährleisten. Übernehmen Sie die Kontrolle mit der elektronischen Schwenk- und Neigefunktion und dem 2-fachen Zoom (ePTZ), zur Präsentation Ihrer Person, Ihrer Produkte oder Ihres Teams.
Zwei omnidirektionale Stereo-Mikrofone mit Noise-Reduction Technology g sorgen dafür, dass Sie bei jedem Meeting und jeder Präsentation professionell klingen.
Die W2050 unterstützt sowohl USB-A- als auch USB-C-Geräte wie Laptops und Desktops - so können Sie auf jedem Gerät wie ein Profi präsentieren.
Erstellen Sie eine maßgeschneiderte, professionelle Videokonferenzeinrichtung, die auf Ihre Umgebung und Budget abgestimmt ist, indem Sie die W2050 mit dem Tischstativ (K87651WW) und dem Ringlicht (K87653WW) kombinieren. Mit Kensington Konnect™ führt alles zusammen.
Erfüllt die MIL-STD-810H-Methode 504.3 Kontamination durch Flüssigkeiten mit Desinfektionsmitteln ohne Beeinträchtigung. * * Keine visuelle Beeinträchtigung oder Unfähigkeit zur bestimmungsgemäßen Verwendung nach Abschluss des Tests
Sie können sich darauf verlassen, dass Kensington mit einer 2-jährigen Garantie hinter der W2050 Webcam steht.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
295 mm
Höhe des Versandkartons:
160 mm
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Befestigungstyp:
Clip
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
USB:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
162 mm
Verpackungstiefe:
154 mm
Verpackungshöhe:
77 mm
Paketgewicht:
300 g
Gewicht:
200 g
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Autofokus:
Ja
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Digitaler Zoom:
2 x
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Webcam-Abdeckung
Geräuschunterdrückung:
Ja
Diagonales Blickfeld:
93 °
PTZ Kontrolle:
Ja
Automatische Lichtkorrektur:
Ja
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, kensington webcam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 49,54*
€ 61,96*
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 49,54*
€ 61,98*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,78*
€ 62,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,03*
€ 63,66*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 51,31*
€ 64,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.