Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington H1000 USB-C Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington H1000 USB-C Headset
Kensington H1000 USB-C Headset
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K83450WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K83450WW
EAN/GTIN:
     5704174945253
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Wenn Sie Ihr Headset während der Arbeit über Stunden hinweg tragen, benötigen Sie ein Modell mit komfortablem Design und mit professionellen Funktionen, das Ihre Produktivität maximiert. Das universelle Plug & Play H1000 USB-C Headset von Kensington bietet erstklassige Produktivität, Komfort und Langlebigkeit. Das H1000 verfügt über ein Mikrofon mit Noise Cancelling, LED-Anzeige (Busy Light) für den visuellen Status Beschäftigt und Stummschaltung, einen Mithörton für eine bessere Gesprächsannahme und eine integrierte Musiksteuerung, um Ihr Hörerlebnis zu verbessern. Das H1000 ist Teil des professionellen Videokonferenzsystems von Kensington - das ein herausragendes Erlebnis bietet, damit Sie mehr Zeit für Ihre eigentliche Arbeit haben.

Unterstützt gängige Konferenzanwendungen (Microsoft Teams, Zoom und andere) und Betriebssysteme (Windows, macOS und Chrome OS).
Leichtes, ergonomisches On-Ear-Design mit verstellbarem Kunstleder-Kopfbügel, komfortablen Ohrpolstern und einem um 270° drehbaren Mikrofon, das auf der linken oder rechten Seite getragen werden kann.
Ein Mikrofon mit direktionaler Geräuschunterdrückung (DNC) unterdrückt störende Geräusche wie Tastaturklicks und Stimmen in der Nähe. Der Mithörton bestätigt, dass Sie gehört werden. 40-mm-Treiber liefern ein fortschrittliches Audioerlebnis mit HD-Sprachunterstützung.
Schneller Zugriff auf Lautstärke, Wiedergabe/
Pause, Stummschaltung und integrierte Busy
Light Taste helfen Ihnen, Ihre Produktivität zu
maximieren. LED-Anzeigen geben Ihnen eine
beruhigende visuelle Bestätigung Ihres Status,
damit Sie konzentriert bleiben können.
Die LED-Anzeige (Busy Light) auf der Rückseite des Mikrofons leuchtet rot, wenn es aktiviert ist, um die Unterbrechungen durch Kollegen zu minimieren und die Produktivität zu maximieren.
Ein langes 1,8 m langes, verhedderungsfreies, aus Nylon geflochtenes USB-C-Kabel bietet die Verlässlichkeit einer kabelgebundenen Verbindung und dennoch die Möglichkeit, aufzustehen und sich zu bewegen.
Mit den vereinheitlichten Videokonferenzprodukten und dem Zubehör von Kensington verbringen Sie mehr Zeit mit Teamwork - die professionellste, persönlichste und bequemste Art, wie ein Profi zu kommunizieren.
Sie können sich darauf verlassen, dass Kensington mit einer 2-jährigen Garantie hinter dem H1000 Headset steht.
Weitere Informationen:
Gewicht:
210 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Verpackungsbreite:
182 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
280 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Treibereinheit:
40 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Stummschalten, Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge:
1.8 m
Kabelfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Einstellbares Kopfband:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.