Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung
Kensington L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung
Kensington L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung
Kensington L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung
Kensington L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung
Kensington L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung
Artikel-Nr.:
     212-410671440025
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K87653WW
EAN/GTIN:
     0085896876533
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte
Das L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung ist eine kostengünstige, funktionsreiche Beleuchtungslösung, mit der Sie Ihr Erscheinungsbild bei Videokonferenzen schnell verbessern können. Das Ringlicht bietet eine optimale Beleuchtung für Büroumgebungen und die Möglichkeit, Ihre Webcam in der Mitte des Rings zu montieren, um eine gleichbleibend perfekte Lichtverteilung zu gewährleisten. Zweifarbige LEDs imitieren Beleuchtungsszenarien vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, Drucktasten zur einfachen Einstellung der Helligkeit und eine Kugelgelenkhalterung zur flexiblen Positionierung. Das L1000 Ringlicht ist Teil des Professional Video Conferencing Ecosystems von Kensington - eine leistungsstarke Plug & Play-Software und Zubehör, die es Ihnen ermöglicht, mehr Zeit mit Teamwork anstelle Problembeseitigungen zu verbringen.

96 LEDs mit einem Abstrahlwinkel von 120° sorgen für eine maximale Lichtverteilung, eine mattierte Linse verteilt das Licht gleichmäßig und eine maximale Helligkeit von 930 Lumen ergänzt die Beleuchtung in den meisten Büroumgebungen perfekt.
Die zweifarbigen LEDs bieten einen breiten Temperaturbereich (kühl, natürlich oder warm), sodass Sie jederzeit das beste Licht auswählen können.
Steuern Sie die Helligkeit Ihres L1000 Ringlichts mit einem Tastendruck - wählen Sie zwischen 10 % und 100 % in 10 Stufen.
Keine Steckdose erforderlich - einfach an einen beliebigen freien USB-A-Anschluss (5 V/2,0 A) an Ihrem Computer, Ihrer Dockingstation oder einem anderen mit Strom versorgten Gerät anschließen.
Ausgestattet mit einer Webcam-Halterung in der Mitte des Lichtrings, um eine gleichbleibend perfekte Lichtverteilung zu gewährleisten - auch wenn Sie den Winkel Ihrer Webcam ändern. *Ständer separat erhältlich
Die 1/4-Zoll-Kugelgelenkhalterung bietet eine horizontale Drehung von 360° und eine vertikale Bewegung von 200°, so dass Sie die besten Kamerawinkel problemlos einrichten können.
Erstellen Sie eine maßgeschneiderte, professionelle Videokonferenzeinrichtung, die auf Ihre Umgebung abgestimmt ist, indem Sie sie mit anderem Zubehör kombinieren, z. B. dem Teleskop-Tischständer (A1010) oder der Pro 1080p Auto Focus Webcam (W2050).
Erfüllt die MIL-STD-810H-Methode 504.3 Kontamination durch Flüssigkeiten mit Desinfektionsmitteln ohne Beeinträchtigung.** * Keine visuelle Beeinträchtigung oder Unfähigkeit zur bestimmungsgemäßen Verwendung nach Abschluss des Tests
Sie können sich darauf verlassen, dass Kensington mit einer 2-jährigen Garantie hinter dem L1000 Ringlicht steht.
Weitere Informationen:
Lampentechnologie:
LED
Anzahl der LEDs:
96
Lichtleistung:
960 lm
Zahl der Intensitätsstufen:
8
Verbindender Thread:
1/4 "
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids
Eingangsspannung:
5 V
Operatierender Strom:
2 A
Gewicht:
230 g
Paketgewicht:
350 g
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,70*
€ 43,64*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,20*
€ 45,61*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,49*
ab € 38,79*
€ 51,48*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 53,85*
€ 68,76*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 61,10*
€ 75,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.