Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington BlackBelt™ Robuste Schutzhülle für Surface™ Pro 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington BlackBelt™ Robuste Schutzhülle für Surface™ Pro 8
Kensington BlackBelt™ Robuste Schutzhülle für Surface™ Pro 8
Kensington BlackBelt™ Robuste Schutzhülle für Surface™ Pro 8
Kensington BlackBelt™ Robuste Schutzhülle für Surface™ Pro 8
Kensington BlackBelt™ Robuste Schutzhülle für Surface™ Pro 8
Kensington BlackBelt™ Robuste Schutzhülle für Surface™ Pro 8
Kensington BlackBelt™ Robuste Schutzhülle für Surface™ Pro 8
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K97581WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K97581WW
EAN/GTIN:
     0085896975816
Die BlackBelt™ Robuste Schutzhülle für das Surface™ Pro 8 wurde exklusiv für das Surface Pro entwickelt und bietet Fall- und Wischschutz nach Militärstandard, um Ihr Surface Pro bestmöglich zu schützen. Mit dieser Schutzhülle sind Sie bestens ausgestattet, denn sie kann diebstahlsicher mit einem Kabelschloss gesichert werden, verfügt über eine selbsteinstellende Handschlaufe, mit der das Gerät flach aufliegen kann, einen Zweipunkt-Schultergurt für freihändiges Tragen, eine Kickstand-Öffnung, die die volle Nutzung des integrierten Surface Kickstands ermöglicht, eine Halterung für den Surface Round und den Classroom Pen sowie eine Halterung für den Surface Pen (Surface Pen nicht im Lieferumfang enthalten), eine Tastaturhalterung und einen TypeCover-Riemen, mit dem die Tastatur geschützt und sauber gehalten wird, sowie eine zweijährige Garantie.

Exklusiv entwickelt für das Surface Pro in Zusammenarbeit mit Microsoft für höchste Qualität, Form, Passform und Funktion.
Mit dem Fall- und Wischschutz nach Militärstandard ist diese Schutzhülle zu allem bereit. Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 zur Kontamination durch Flüssigkeiten und den MIL-STD-810H-Falltest.
Kann mit einem Kabelschloss gesichert werden – entwickelt vom Erfinder der Kabelschlösser für Computer.
Die sich selbst einstellende Handschlaufe sorgt während der Nutzung für festen Halt und liegt, wenn das Gerät nicht genutzt wird, unauffällig an, sodass es flach und stabil auf einer Oberfläche liegen kann. Der mitgelieferte Zweipunkt-Schultergurt ermöglicht das bequeme freihändige Tragen.
Die Öffnung des Kickstands ermöglicht die uneingeschränkte Nutzung des integrierten Surface Kickstands, ohne das Gehäuse zu entfernen.
Surface Round und Classroom Pen Halterung und Band zum bequemen Befestigen und Aufbewahren Ihres Surface Pen (Surface Pen nicht im Lieferumfang enthalten).
Die Tastaturhalterung sichert die Tastatur während ihrer Verwendung und die TypeCover-Schlaufe schützt die Tastatur und sorgt dafür, dass sie sauber bleibt.
Dank der Garantie von zwei Jahren können Sie sicher sein, dass Kensington Sie in jedem Fall schützt.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
13 "
Etui-Typ:
Cover
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Microsoft
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Surface Pro 8
Geschlecht:
Unisex
Zertifizierung:
MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids; MIL-STD-810H Method 516.8 Drop Tested
Verpackungsbreite:
232 mm
Verpackungstiefe:
297 mm
Verpackungshöhe:
27 mm
Paketgewicht:
380 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.