Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäder Schraubensicherungslack Zero Rot


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Bäder Schraubensicherungslack Zero Rot
Bäder Schraubensicherungslack Zero Rot
Bäder Schraubensicherungslack Zero Rot
Bäder Schraubensicherungslack Zero Rot
Bäder Schraubensicherungslack Zero Rot
Bäder Schraubensicherungslack Zero Rot
Artikel-Nr.:
     8UJXH-13000w
Hersteller:
     Lackfabrik Bäder
Herst.-Nr.:
     13000w
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack rot
schraubensicherungslack
Unsere Schraubensicherungslacke in der Übersicht

Die Schraubensicherungslacke der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG sind seit 1962 die Referenz auf dem Schraubensicherungslackmarkt und finden seit Jahren millionenfache Anwendung in deutschen und internationalen Produktionsstätten kleiner, mittlerer, großer, sowie globaler Industrieunternehmen. Unsere Schraubensicherungslacke sind das unentbehrliche Hilfsmittel zum Sichern, Signieren, Plombieren, Versiegeln, sowie zum Manipulationsnachweis. Sie werden an Schraub-, Steck- und Gehäuseverbindungen in der Automobilindustrie, der Luftfahrt, in Elektronik, Maschinenbau und Feinmechanik verwendet. Der traditionell verfolgte technologische Ansatz der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG, nicht nur qualitativ hochwertige und einwandfreie Produkte zu entwickeln, sondern dabei auch Rohstoffe einzusetzen, welche möglichst schonend auf Mensch und Natur wirken hat sich seit Jahren bewährt. Es ist deshalb kein Zufall, dass unsere Schraubensicherungslacke in dieser Hinsicht in ihrer Industrie ihresgleichen suchen. Unser Schraubensicherungslacke sind wasser‑, öl- und benzinfest, sowie beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren.

Schraubensicherungslack Zero

Der Schraubensicherungslack Zero der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG ist das erste zu hundert Prozent auf Wasserbasis bestehende Sicherungslack-System, welches komplett ohne organische Lösungsmittel auskommt (VOC-frei). Er ist somit nicht als Gefahrgut klassifiziert. Er ist nicht leitend, verfügt über eine hervorragende Medienbeständigkeit und ist darüber hinaus zertifiziert Lebensmittelecht (ISEGA).

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Viskosität:
10.000 - 30.000 mPas
VOC-Wert:
0 g/L
Verarbeitungstemperatur:
+5 - 30° C
Temperaturstabilität:
bis ca. 90° C
Flammpunkt:
-
Staubtrocken nach:
ca. 10 min
Durchgehärtet nach:
ca. 4 Stunden
Dichte:
ca. 0,98 g/cm3
Weitere Suchbegriffe: Schraubensicherung, schraubenkleber, siegellack, schraubenfest, lackstift, markierungsstift, bäder, sicherungslack, schraubenlack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8UJXH
unbekannt
2
pro Tube
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 7,25*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 9,19*
12
pro Tube
€ 4,90*
ab € 7,15*
€ 9,52*
28 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 9,56*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,75*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 8UJXH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Tuben
€ 7,25*
€ 8,63
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 6,79*
€ 8,08
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 6,56*
€ 7,81
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 6,10*
€ 7,26
pro Tube
Mindestbestellmenge: 2 Tuben ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8UJXH
Versand: Lager 8UJXH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8UJXH
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.