Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon FX10 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon FX10 Tonerkartusche Original Schwarz
Canon FX10 Tonerkartusche Original Schwarz
Canon FX10 Tonerkartusche Original Schwarz
Canon FX10 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0263B002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0263B002
EAN/GTIN:
     5711045276132
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Canon All-in-One Cartridges enthalten neben dem Toner auch Verschleißteile wie die lichtempfindliche Trommel, elektrische Ladungswalze und Reinigungs einheit. Mit nur einem Handgriff ist die Cartridge ausgetauscht und das Gerät praktisch wie neu. Achten Sie deshalb beim Kauf auf das Canon Logo "Authentic" oder "Genuine" auf der Verpackung.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Canon L95, L100, L120, L140, L160, MF4660PL, MF4690PL, MF4100, MF4010, MF4120, MF4320D, MF4330D, MF4340D, MF4350D, MF4370DN, MF4380DN, MF4140, MF4150, MF4270, MF4320
Schwarztoner Seitenleistung:
2000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Canon:
Fax L 100; Fax L 120; Fax L 140; Fax L 160; Fax L 95; Fax L 95 IN; Faxphone L 100; Faxphone L 120; Faxphone L 140; Faxphone L 160; Faxphone L 190; Faxphone L 90; i-SENSYS Fax L 100; i-SENSYS Fax L 120; i-SENSYS Fax L 140; i-SENSYS Fax L 160; i-SENSYS MF 4000 Series; i-SENSYS MF 4010; i-SENSYS MF 4018; i-SENSYS MF 4100 Series; i-SENSYS MF 4120; i-SENSYS MF 4122; i-SENSYS MF 4140; i-SENSYS MF 4150; i-SENSYS MF 4270; i-SENSYS MF 4300 Series; i-SENSYS MF 4320 d; i-SENSYS MF 4330 d; i-SENSYS MF 4340 d; i-SENSYS MF 4350 d; i-SENSYS MF 4370 dn; i-SENSYS MF 4380 dn; i-SENSYS MF 4600 Series; i-SENSYS MF 4650; i-SENSYS MF 4660 pl; i-SENSYS MF 4690; i-SENSYS MF 4690 pl; imageCLASS D 420; imageCLASS D 480; imageCLASS MF 4270; imageCLASS MF 4350 d; imageCLASS MF 4370 dn; imageCLASS MF 4600 Series; imageCLASS MF 4660 pl; imageCLASS MF 4690; PC-D 440; PC-D 450
Telekom:
Fax 900
Digital Equipment Corp:
L 100
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.