| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-0288C002 Herst.-Nr.: 0288C002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | <ul><li>i-SENSYS LBP352x</li><li>i-SENSYS LBP351x</li></ul> | Schwarztoner Seitenleistung: | 25000 Seiten | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen: | 1 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | i-SENSYS LBP-350 Series; i-SENSYS LBP-351 dn; i-SENSYS LBP-351 Series; i-SENSYS LBP-351 x; i-SENSYS LBP-352 dn; LBP -351 dn; LBP -351 Series; LBP -351 x; LBP -352; LBP -352 dn; LBP -352 x |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |