Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LS-100K Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LS-100K Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Orange
Canon LS-100K Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Orange
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0289C004
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0289C004
EAN/GTIN:
     4549292031478
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Desktop
Typ:
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe:
Orange
Gehäusematerial:
Kunststoff
Steuerung:
Tasten
Energiequelle:
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
LR44
Automatische Abschaltung:
Ja
Breite:
83 mm
Tiefe:
118.5 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
90 g
Steuerberechnung:
Ja
Stellen:
10 Ziffern
Anzeigegerät:
59 x 18 mm
Textzeilen:
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator:
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format:
Standard (3-stellig)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.