Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-570XL Twin Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PGI-570XL Twin Pack
Canon PGI-570XL Twin Pack
Canon PGI-570XL Twin Pack
Canon PGI-570XL Twin Pack
Canon PGI-570XL Twin Pack
Canon PGI-570XL Twin Pack
Canon PGI-570XL Twin Pack
Canon PGI-570XL Twin Pack
Canon PGI-570XL Twin Pack
Canon PGI-570XL Twin Pack
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0318C010
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0318C010
EAN/GTIN:
     8714574679365
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Doppelpack beinhaltet zwei XL-Tintentanks Pigmentschwarz für intensiv schwarzen Text auf deinen Dokumenten. Mit jedem 22-ml-Tintentank können ganze 500 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß der Norm ISO/IEC 24711¹).

- Beinhaltet Pigment-Schwarztinte für gestochen scharfen Text
- Doppelpack
- Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Patronen²
- Original Canon Tinte ist zu 100 % zuverlässig, damit das Drucken keinen Stress bereitet²
- Jeder Tintentank bietet eine Reichweite von bis zu 500 ISO-Seiten im A4-Format
- Perfekt für den Dokumentendruck
- Original Canon Tinte liefert bei 100 % der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität²
- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Doppelpack
Kompatibilität:
PIXMA MG5750, PIXMA MG5751, PIXMA MG5752, PIXMA MG5753, PIXMA MG6850, PIXMA MG6851, PIXMA MG6852, PIXMA MG6853, PIXMA MG7750, PIXMA MG7751, PIXMA MG7752, PIXMA MG7753, PIXMA TS5050, PIXMA TS5055, PIXMA TS5053, PIXMA TS5051, PIXMA TS6050, PIXMA TS6052, PIXMA TS6051, PIXMA TS8050, PIXMA TS8051, PIXMA TS8052, PIXMA TS8053, PIXMA TS9050, PIXMA TS9055
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
2
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.