Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-571XL BK/C/M/Y Tinte mit hoher Reichweite + Fotopapier Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CLI-571XL BK/C/M/Y Tinte mit hoher Reichweite + Fotopapier Value Pack
Canon CLI-571XL BK/C/M/Y Tinte mit hoher Reichweite + Fotopapier Value Pack
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0332C005
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0332C005
EAN/GTIN:
     8714574632063
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses besonders wirtschaftliche Vier-Farben-Multipack beinhaltet je eine XL-Tinte mit hoher Reichweite in Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb. Dank ChromaLife100+ System bieten diese 11 ml fassenden Tintentanks beeindruckende Ergebnisse zum günstigen Preis. XL-Tinte Schwarz zum Druck von bis zu 500 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard)
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
MG6851 MG5750 MG5751 MG5752 MG5753 MG6850 MG6852 MG6853 MG7750 MG7753 MG7752 MG7751
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.