Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-571 BK/C/M/Y Tinte + Fotopapier Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CLI-571 BK/C/M/Y Tinte + Fotopapier Value Pack
Canon CLI-571 BK/C/M/Y Tinte + Fotopapier Value Pack
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0386C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0386C006
EAN/GTIN:
     8714574632070
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses praktische Foto-Value Pack beinhaltet CLI-571 7-ml-Tinten in den Farben Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb sowie 50 Blatt Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm für deinen PIXMA. XL-Tinte Schwarz zum Druck von bis zu 500 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711† Standard)
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
Canon Pixma MG5750/MG5751/MG5752/MG5753/MG6850/MG6851/MG6852/MG6852/MG6853/MG7750/MG7751
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.