| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0388C001 Herst.-Nr.: 0388C001 EAN/GTIN: 4549292032970 |
| |
|
| | |
| Die gelbe Tinte wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank dem ChromaLife100 System vor Verblassen geschützt. Mit dieser 7 ml Tinte können bis zu 161* Farbfotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 29102† Standard). Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Gelb | Kompatibilität: | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Volumen Farbtinte: | 7 ml | Seitenergebnis Farbtinte: | 347 Seiten | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatrone gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |