Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1000PC Tinte Foto-Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1000PC Tinte Foto-Cyan
Canon PFI-1000PC Tinte Foto-Cyan
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0550C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0550C001
EAN/GTIN:
     4549292046465
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den professionellen LUCIA PRO Tinten für detaillierte und zuverlässige Ergebnisse werden deine Bilder lebendig. Dieses pigmentbasierte Tintensystem ermöglicht Drucke mit reichhaltigen und tiefen Farben, die sich durch eine hohe Farbstabilität auszeichnen. Mit dem 80 ml Tintentank Foto-Cyan können bis zu 5.140 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 600 Fotos im A2-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 29103† Standard).
Weitere Informationen:
Volumen (ml):
80 ml
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Foto zyan
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
imagePROGRAF PRO-1000
Seitenergebnis Farbtinte:
5140 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
80 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF Pro 1000
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.