| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0554C001 Herst.-Nr.: 0554C001 EAN/GTIN: 4549292045000 |
| |
|
| | |
| Mit den professionellen LUCIA PRO Tinten für detaillierte und zuverlässige Ergebnisse werden deine Bilder lebendig. Dieses pigmentbasierte Tintensystem ermöglicht Drucke mit reichhaltigen und tiefen Farben, die sich durch eine hohe Farbstabilität auszeichnen. Mit dem 80 ml Tintentank Rot können bis zu 5.355 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 935 Fotos im A2-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 29103† Standard). Weitere Informationen: | | Volumen (ml): | 80 ml | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Rot | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | imagePROGRAF PRO-1000 | Seitenergebnis Farbtinte: | 5355 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Volumen Farbtinte: | 80 ml | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF Pro 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |