Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP351x 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS LBP351x 1200 x 1200 DPI A4
Canon i-SENSYS LBP351x 1200 x 1200 DPI A4
Canon i-SENSYS LBP351x 1200 x 1200 DPI A4
Canon i-SENSYS LBP351x 1200 x 1200 DPI A4
Canon i-SENSYS LBP351x 1200 x 1200 DPI A4
Canon i-SENSYS LBP351x 1200 x 1200 DPI A4
Canon i-SENSYS LBP351x 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0562C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0562C003
EAN/GTIN:
     4549292051377
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
  • Rasantes Drucken: 55 S./Min. (A4), 59 S./Min. (A5 quer)* - Noch produktiver dank erweiterbarer Papierkapazität (auf bis zu 3.600 Seiten) über diverse optionale Kassettenkonfigurierungen - Durch seine platzsparende Bauform leicht in alle Umgebungen einzupassen - Dank der Mobildruck-Unterstützung kann auch von Smartphones oder Tablets aus gedruckt werden - Noch effizienter durch besonders ergiebige Canon Toner-Cartridges - Problemlos im Netzwerk zu verwalten - Optional sicheres Drucken und Speichern - Weniger Kosten und Abfall durch bequemes beidseitiges Drucken Schnelles und flexibles Drucken Mit bis zu 55 S/W-Seiten pro Minute ist der LBP351x ideal für Arbeitsumgebungen, in denen es auf Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit ankommt. Der Drucker ist leicht konfigurierbar und hoch produktiv: Bis zu vier zusätzliche Papierkassetten sowie ein optionales Papierfach mit hoher Kapazität können nachgerüstet werden. Hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf Um produktiv zu sein, benötigt man einen Drucker mit hoher Kapazität. Der LBP351x verfügt daher serienmäßig über einen Papiervorrat von 600 Blatt, der optional auf 3.600 Blatt erweitert werden kann. Auch voll aufgerüstet bleibt der Drucker schmal und kompakt. Dank besonders ergiebiger Toner-Cartridge brauchen Sie diese seltener zu wechseln und können mehr Seiten am Stück drucken – für produktiveres Arbeiten. Aufgrund seiner Vielseitigkeit meistert der LBP351x unterschiedlichste Druckaufgaben. Von DIN A5 quer bis DIN A4 beidseitig – binnen Sekunden halten Sie die Ergebnisse in Händen. Drucken über die Cloud und mobil Mit Apple AirPrint (iOS) and Mopria (Android) können Sie von allen kompatiblen Geräten aus drucken. Profitieren Sie darüber hinaus von den erweiterten Funktionen der Canon PRINT Business App. Wer Google auch beruflich nutzt, kann den LBP351x nahtlos in Google Cloud Print einbinden. Intelligente Vernetzung und Verwaltungsfunktionen Der LBP351x ist die perfekte und vielseitige Ergänzung für Ihre Druckerflotte. PCL5e/6 und Adobe PostScript werden unterstützt, was die Einbindung in eine bestehende Netzwerkumgebung extrem einfach macht. Der LBP351x empfiehlt sich für Managed Print Services-Umgebungen und die Canon Fernwartungslösung e-Maintenance. Er kann auch problemlos in die Canon uniFLOW Ausgabeverwaltungs-Plattform eingebunden werden, sodass Sie die Effizienz und Sicherheit von My Print Anywhere und die zusätzlichen Vorteile der Fakturierlösung nutzen können.
Weitere Informationen:
Power-LED:
Ja
Druckauflösung:
600 x 600 DPI
Warentarifnummer (HS):
84433210
Ethernet/LAN:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1 | 4
Gesamte Papierkapazität:
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Art der Papierzuführung:
Kassette, Papierfach
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
250000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5e, PCL 6, URF
Empfohlene monatliche Auslastung:
3000 - 16000 Seiten pro Monat
Speicherkapazität:
1024 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
528 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
71 dB
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Textzeilen:
5 Zeilen
Breite:
415 mm
Tiefe:
529 mm
Höhe:
438 mm
Gewicht:
26200 g
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Karteikarte
Umschlaggrößen:
10, C5, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 199 g/m²
Duplexmediengewicht:
60 - 120 g/m²
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
800 W
Stromverbrauch (max.):
1650 W
Stromverbrauch (Standby):
19 W
Stromverbrauch (aus):
0.17 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
2.4 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
55 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
36.5 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
29 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7.2 s
Druckränder:
5 mm
Sicheres Drucken:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,02*
€ 913,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,33*
€ 910,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,91*
€ 907,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,76*
€ 893,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,89*
€ 860,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.