Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0608C009
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0608C009
EAN/GTIN:
     4549292039702
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Großformatdrucker
Plotter
Der imagePROGRAF PRO-1000: wunderschöne Ausdrucke von Fotos und Kunstwerken mit satten Farben und scharfen Details in einem beeindruckenden A2-Papierformat. Mit 12 separaten Tintentanks und einer vorteilhaften CO2-Bilanz werden professionelle Fotos vom Desktop aus mit energiesparender Präzision gedruckt. Bilder bis zum Format A2 mit außergewöhnlichen Details, tieferen Farben und satteren Schwarztönen drucken – für Fotos, die sich sowohl für Ausstellungen als auch für den persönlichen Verkauf eignen. Erhöhte Geschwindigkeit und einfache WLAN-Verbindung zu Mobilgeräten und Cloud-Plattformen gewährleisten zudem einen nahtlosen Workflow für den zuverlässigen und sicheren professionellen Fotodruck.
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit (33 x 48 cm):
150 s
Druckgeschwindigkeit (43 x 56 cm):
250 s
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link
Energiequelle:
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
34 W
Stromverbrauch (Standby):
1.1 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
PictBridge:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Randloser Druck:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Maximale Druckgröße:
A2 (432 x 559 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Kunstpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A2, A3, A3+, A4, A5
ISO-B-Formate:
B3, B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Druckgröße:
10 x 15,13 x 18,20 x 25,25 x 30 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
17x22,4x6,5x7,8x10,8.5x11,10x12,14x17 "
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
12
Druckfarben:
Blau, Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Foto zyan, Foto grau, Foto magenta, Rot, Gelb
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
3 "
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Steuerung:
Tasten
Zertifizierung:
EPEAT, RoHS
Breite:
723 mm
Tiefe:
433 mm
Höhe:
285 mm
Gewicht:
32300 g
Art der Papierzuführung:
Manuell, Papierfach
Treiber enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox
Speicherkapazität:
1024 MB
Schalldruckpegel (Druck):
41 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,61*
€ 1.500,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,25*
€ 1.487,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,48*
€ 1.411,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,88*
€ 1.381,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,36*
€ 1.352,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.