| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0620B001 Herst.-Nr.: 0620B001 EAN/GTIN: 4960999641676 |
| |
|
| | |
| Die farbstoffbasierten ChromaLife100 Tinten liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 13 ml fassenden Tintentank mit schwarzer Tinte können bis zu 1.145 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 76 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711† Standard). Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Kompatibilität: | Canon iP4200, iP4200x, iP4300, iP4500, iP4500x, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, MP500, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP970, MX850, Pro9000, Pro9000 MK II | Seitenergebnis schwarze Tinte: | 1145 Seiten | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma MP 500; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |