Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-5BK Tinte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PGI-5BK Tinte Schwarz
Canon PGI-5BK Tinte Schwarz
Artikel-Nr.:
     339-PGI-5BK
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0628B001
EAN/GTIN:
     4960999273020
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese 26 ml schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Das LUCIA-System liefert herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität. Für den Druck von 1.640 Fotos im Format 10 x 15 cm oder bis zu 710 Farbfotos im Format 10 x 15 cm (gemäß ISO/IEC 29102† Standard).
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Foto schwarz
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
PIXMA iP3300 PIXMA iP3500 PIXMA iP4200 PIXMA iP4300 PIXMA iP4500 PIXMA iP5200 PIXMA iP5200R PIXMA MP500 PIXMA MP510 PIXMA MP520 PIXMA MP530 PIXMA MP600 PIXMA MP610 PIXMA MP800 PIXMA MP800R PIXMA MP810 PIXMA MP830 PIXMA MP950 PIXMA MP960 PIXMA MP970 PIXMA MX700 PIXMA MX850
Seitenergebnis schwarze Tinte:
1640 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 Series; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
38
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 11,47*
€ 15,36*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,64*
€ 15,38*
2 Tage
248
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 11,73*
€ 15,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,75*
€ 15,45*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,82*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.