| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0665C001 Herst.-Nr.: 0665C001 EAN/GTIN: 4549292041767 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Druckfarben: | Magenta | Markenkompatibilität: | Canon | Fassungsvermögen: | 70 ml | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma G 1400; Pixma G 1411; Pixma G 1416; Pixma G 2200; Pixma G 2400; Pixma G 2410; Pixma G 2411; Pixma G 2415; Pixma G 2416; Pixma G 3200; Pixma G 3400; Pixma G 3410; Pixma G 3411; Pixma G 3415; Pixma G 3416 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |