Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon WS-1210T Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon WS-1210T Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Canon WS-1210T Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0694B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0694B001
EAN/GTIN:
     4960999291246
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Der WS-1210T ist ein Tischrechner mit zwölfstelligem Display und speziellen Steuerberechnungsfunktionen. Weitere Vorzüge sind das verstellbare LC-Display, die IT-Touch-Tastatur, die doppelte Energieversorgung und das professionelle Design im eleganten Schwarz. - Vielfältige Funktionen, z. B. Steuerberechnung - Verstellbares LC-Display - IT-Touch-Tastatur - Doppelte Energieversorgung (Solar und Batterie) - Kompakt und leicht; professionelles Design Steuerberechnung und noch vieles mehr - Der WS-1210T mit zwölfstelligem Display überzeugt durch vielfältige Funktionen. Drei Steuerberechnungstasten sorgen für schnelle Ergebnisse. Per Schiebeschalter wechseln Sie leicht und bequem zur Dezimalstellenanzeige und Rundungsfunktion. Im Summenspeicher werden Summenwerte automatisch hinterlegt. Für alle Canon Standardfunktionen wie auch für die Funktionen Mark-up-Kalkulation, Vorzeichenwechsel und Umkehrrechnung gibt es spezielle Tasten zur Berechnung auf Knopfdruck. Verstellbares LC-Display - Das große, gut lesbare LC-Display minimiert störende Reflexionen. Es lässt sich beliebig nach oben und unten verstellen - ideal bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Auch nach Dauernutzung sind die Zahlen klar und deutlich zu erkennen. Übersichtliches Tastenfeld - Canons großzügig bemessene IT-Touch-Tastatur ist ausgesprochen bedienerfreundlich und effizient. Sie ist mit der Tastatur eines PC vergleichbar und soll Eingabefehlern so gut wie möglich vorbeugen. Die Tastenfolgefunktion ermöglicht schnelle Eingaben ohne Blockieren der Tasten. Darüber hinaus sind die widerstandsfähigen Tasten hervorragend auf intensive Beanspruchung vorbereitet. Doppelte Energieversorgung - Dank Solar- und Akkubetrieb ist dafür gesorgt, dass der WS-1210T praktisch überall einsatzbereit ist - unabhängig von den jeweiligen Lichtbedingungen. Dezentes Design - Der WS-1210T ist im professionellen, sachlichen Schwarz gehalten; dank seiner kompakten Abmessungen findet dieser leichte Rechner fast überall auf dem Schreibtisch oder im Regal Platz.
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Desktop
Typ:
Display-Rechner
Produktfarbe:
Schwarz
Steuerung:
Tasten
Energiequelle:
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Automatische Abschaltung:
Ja
Breite:
150 mm
Tiefe:
198 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
238 g
Steuerberechnung:
Ja
Stellen:
12 Ziffern
Display-Typ:
LCD
Display klappbar:
Ja
Anzeigegerät:
102 x 23 mm
Anzeigenkaraktergrösse:
16.69 x 6.71 mm
Speichertyp:
1 + GT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.