| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0774C001 Herst.-Nr.: 0774C001 EAN/GTIN: 4549292048537 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Oberflächentyp: | Matt | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Volumen schwarze Tinte: | 700 ml | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF Pro -2000; imagePROGRAF Pro -2100; imagePROGRAF Pro -4000; imagePROGRAF Pro -4000 S; imagePROGRAF Pro -4100; imagePROGRAF Pro -4100 S; imagePROGRAF Pro -6000; imagePROGRAF Pro -6000 S; imagePROGRAF Pro -6100; imagePROGRAF Pro -6100 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |