| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-0854C001 Herst.-Nr.: 0854C001 EAN/GTIN: 4549292049497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Original | Druckfarben: | Foto zyan | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Volumen Farbtinte: | 160 ml | Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | imagePROGRAF Pro -2000; imagePROGRAF Pro -2100; imagePROGRAF Pro -4000; imagePROGRAF Pro -4000 S; imagePROGRAF Pro -4100; imagePROGRAF Pro -4100 S; imagePROGRAF Pro -6000; imagePROGRAF Pro -6000 S; imagePROGRAF Pro -6100; imagePROGRAF Pro -6100 S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |