Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-101BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-101BK Druckerpatrone Original Schwarz
Canon PFI-101BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0883B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0883B001
EAN/GTIN:
     4960999299648
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
130 ml
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
iPF5000, iPF6000S
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
130 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 5000; imagePROGRAF IPF 6000 S
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.