Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-102M Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-102M Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Magenta
Canon PFI-102M Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0897B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0897B001
EAN/GTIN:
     4960999299792
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
130 ml
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
iPF500, iPF610, iPF605, iPF605L, iPF600, iPF720, iPF710, iPF700, iPF610plus, iPF605Lplus, iPF510plus, iPF510
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
130 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 500; imagePROGRAF IPF 510; imagePROGRAF IPF 510 plus; imagePROGRAF IPF 510 Series; imagePROGRAF IPF 600; imagePROGRAF IPF 605; imagePROGRAF IPF 605 L plus; imagePROGRAF IPF 610; imagePROGRAF IPF 610 plus; imagePROGRAF IPF 610 Series; imagePROGRAF IPF 700; imagePROGRAF IPF 710; imagePROGRAF IPF 720; imagePROGRAF LP 17; imagePROGRAF LP 24
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.