Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-701M Druckerpatrone Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-701M Druckerpatrone Original Magenta
Canon PFI-701M Druckerpatrone Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0902B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0902B001
EAN/GTIN:
     4960999299853
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
700 ml
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
iPF8000, iPF 9000, iPF 8000S, iPF 9000S, iPF 8100, iPF 9100
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
700 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 8000; imagePROGRAF IPF 8000 S; imagePROGRAF IPF 8100; imagePROGRAF IPF 9000; imagePROGRAF IPF 9000 S; imagePROGRAF IPF 9100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.