Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0959C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0959C006
EAN/GTIN:
     4549292051223
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit diesem einfach bedienbaren und hochwertigen Tintenstrahl-Farb-Multifunktionssystem bringen Sie mehr Produktivität in Ihr Home-Office. Der sparsame MAXIFY MB2150 erfüllt Ihre Druck-, Scan-, Kopier- und Faxanforderungen. Genießen Sie die Vorteile des Drucken und Scannen über Mobilgeräte. Eine Druckgeschwindigkeit von 19 ISO-Seiten/Minute und zahlreiche Netzwerkfunktionen ermöglichen komfortable Drucklösungen. Vorteile - Genießen Sie eine hohe Druckgeschwindigkeit von 19/13 ISO-Seiten Seiten pro Minute (Schwarzweiß/Farbe) - Drucken Sie direkt per WLAN von Ihrem Mobilgerät - Drucken und Scannen über Cloud-Dienste - Tintenreichweite bis zu 1.200 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 900 Seiten in Farbe - Die hohe Papierkapazität von bis zu 250 Blatt und der automatische Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 50 Seiten ermöglichen eine hohe Produktivität
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Umschlaggrößen:
10, C5, DL, Monarch
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,20x25 cm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Maximale monatliche Auslastung:
15000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Empfohlene monatliche Auslastung:
200 - 1000 Seiten pro Monat
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
50 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Breite:
463 mm
Tiefe:
459 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
10600 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Cloud, E-Mail, USB
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
10 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Faxen:
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
250 Seiten
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
100
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Maximale Auflösung:
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
19 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
13 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
7 s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.