Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-457357 Herst.-Nr.: 1033A005 EAN/GTIN: 4960999868554 |
| |
|
| | |
| Dieses beschichtete Papier besticht durch brillante Farbwiedergabe und scharfe, lebendige Bilder. Ideal zum Drucken von hochwertigen Dokumenten, Tabellen und Präsentationen mit Fotos und Grafiken. Weitere Informationen: | | Empfohlene Nutzung: | Tintenstrahldrucker | Papiergröße: | A3 (297x420 mm) | Blätter pro Packung: | 100 Blätter | Mediengewicht: | 106 g/m² | Kompatible Produkte: | PIXMA PRO-10S, PIXMA PRO-100S, PIXMA iP8750, PIXMA iX6850, PIXMA PRO-1, PIXMA TS9550, PIXMA TS9540, PIXMA TS9551C, PIXMA TS9541C, PIXMA PRO-200 | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotodruckpapier a3, inkjet fotopapier, fotodruckpapier canon |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 21,70* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,02* | € 30,24* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 22,20* | € 30,55* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 22,49* | € 30,94* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 22,58* | € 31,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,217* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|