| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-1038B001 Herst.-Nr.: 1038B001 EAN/GTIN: 4960999357256 |
| |
|
| | |
| Die professionellen LUCIA-Tinten liefern intensive, satte Farben, einen hervorragenden Farbumfang und zuverlässige Qualität. Dieses pigmentbasierte Tintensystem sorgt für herausragende Farbstabilität deiner Fotos. Mit dem 14 ml Tintentank Foto-Cyan können bis zu 393 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 71 Fotos im A3+ Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711† Standard). Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Foto zyan | Kompatibilität: | PIXMA Pro 9000/9500, PIXMA MX/7000/7600 | Seitenergebnis Farbtinte: | 393 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Farbe: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 9500; Pixma Pro 9500 Mark II; Pixma Pro 9500 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |