Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon VB-M50B Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 960 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon VB-M50B Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 960 Pixel Zimmerdecke
Canon VB-M50B Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 960 Pixel Zimmerdecke
Canon VB-M50B Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 960 Pixel Zimmerdecke
Canon VB-M50B Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 960 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1064C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1064C001
EAN/GTIN:
     4549292065756
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Diese leichte PTZ-Kamera mit 1,3 Megapixeln bietet ein lichtstarkes Canon Teleobjektiv und einen hochempfindlichen CMOS-Sensor, womit auch bei wenig Licht außergewöhnlich detailreiche Bilder festgehalten werden können. Erfassung von 1,3-Megapixel-Farbbildern aus großer Entfernung Mit ihrem hochempfindlichen 1/3-Zoll-Typ CMOS-Sensor und verbessertem Bildprozessor hält die lichtstarke PTZ-Überwachungskamera VB-M50B hochwertige Bilder mit 1,3 Megapixeln Auflösung fest. Mit ihren außergewöhnlichen Low-Light-Eigenschaften ist sie ideal für Anwendungen bei der Verbrechensbekämpfung im Stadtgebiet und zur Überwachung wichtiger Knotenpunkte der Infrastruktur. Erstklassige Low-Light-Eigenschaften selbst bei vollem Zoom Die hohe Lichtstärke des Canon Objektivs von 1:1,8-2,4 und der 5fach optische Zoom halten selbst bei voller Zoomeinstellung eine außergewöhnliche Detailvielfalt fest. Eine asphärische und eine UD-Linse helfen bei der Reduzierung chromatischer Aberrationen und ermöglichen aus jeder Entfernung gestochen scharfe Bilder. Der optimierte Clear IR Modus ermöglicht bei Tag und bei Nacht Schwarzweißaufnahmen mit noch mehr Detailzeichnung. Die bewegungsabhängige Rauschreduzierung bietet eine dynamische Steuerung der Rauschunterdrückung für eine verbesserte Leistung bei wenig Licht. Leistungsstarker Clear IR View Modus Der innovative Clear IR Modus der VB-M50B kombiniert einen IR-Bandpassfilter (IRBPF) und neue Fähigkeiten in der Bildverarbeitung, um bei Tag und bei Nacht Schwarzweißbilder mit hervorragender Detailzeichnung aufzunehmen. Der IRBPF ist in der Lage, mehr IR-Licht einzufangen, um auch in weit entfernten unzugänglichen Bereichen mehr Details zu erfassen, wobei die optimierte Bildverarbeitung Unschärfen korrigiert und so für konstant deutliche Schwarzweißbilder sorgt. Der verbesserte Digitalzoom bringt Sie näher an entscheidende Bereiche Der verbesserte Digitalzoom der VB-M50B optimiert die Bildqualität und erweitert den Zoombereich der Kamera. Sobald der größte optische Zoom der Kamera erreicht wurde, setzt der erweiterte digitale Zoom ein und wählt aus den hochaufgelösten Bildern der Kamera vergrößerte Bildausschnitte in niedrigerer Auflösung und ermöglicht damit eine leistungsstarke Überwachung mit großer Reichweite bei maximierter Bildqualität. Unterstützung für verschiedene Browser und Geräte Die VB-M50B erweitert die Überwachungsoptionen durch die Möglichkeit, Bildansicht und Kamerakonfiguration über verschiedenste Browser und Mobilgeräte vorzunehmen. Die neue Firmware-Architektur der Kamera ist mit allen gängigen Browsern und Mobilgeräten kompatibel. Damit können Sie sowohl die Livebildansicht als auch die Konfiguration komplett über ein Mobilgerät durchführen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Audio-System - voll Duplex:
Ja
Sprachcodec:
G.711
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB2), DHCP, DNS, AutoIP, mDNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP, RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, ONVIF, WV-HTTP
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer:
31 Benutzer
Passwortschutz-Art:
Benutzer
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
Warnbenachrichtigungstyp:
E-Mail
Web-basiertes Management:
Ja
Lärmdetektion:
Ja
Energiequelle:
PoE
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Stromverbrauch (max.):
11.2 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
9.8 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/3 Zoll
Vollbildverfahren:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Min. benötigter RAM:
2000 MB
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
5 x
Digitaler Zoom:
20 x
Autofokus:
Ja
Maximale Blendenzahl:
2,4
Brennweitenbereich:
17.7 - 88.5 mm
Nachtsicht:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Höhe:
157 mm
Durchmesser:
129 mm
Gewicht:
1170 g
Maximale Auflösung:
1280 x 960 Pixel
Megapixel insgesamt:
1.3 MP
Videokompressionsformate:
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
320 x 180, 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Geräuschunterdrückung:
Ja
Automatische Gewinnkontrolle:
Ja
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Schnittstelle:
RJ-45
Mindestbeleuchtung:
0.04 Lux
Neigungswinkelbereich:
-90 - 15 °
Neigunggeschwindigkeit:
300 °/Sekunde
Schwenkbereich:
-174 - 174 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit:
300 °/Sekunde
Weißabgleich:
Auto, Tageslicht, Fluoreszierend, Halogen, Manuell, Quecksilberlampe, Sodium lamp
Kamera Verschlusszeit:
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/16000 s
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Kuppel
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Indoor
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle:
Ja
Voreingestellte Punkte:
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Belichtungstyp:
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Anzahl der Sprachen:
10
Unterstützte Sprachen:
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Russisch, Thailändisch
Zertifizierung:
EN55032 B, FCC 15 B B, ICES-3/NMB-3 B, VCCI B, C-tick AS/NZS EN55032 B, CNS13438 B, KN32 B, EN55024, KN35, EN50581, IEC/UL/EN 60950-1, EN50130-4
Warentarifnummer (HS):
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.558,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,23*
€ 2.076,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,17*
€ 2.037,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.708,40*
€ 2.033,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,36*
€ 1.972,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,21*
€ 1.916,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,69*
€ 1.854,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.