Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 1x Standard 90g 42"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 1x Standard 90g 42"
Canon 1x Standard 90g 42"
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1570B003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1570B003
EAN/GTIN:
     8714574969794
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 75 %
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
30 - 75 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Größe (Imperial):
42 "
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Zertifizierung:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.