Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 3x Standard 90g 24"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 3x Standard 90g 24"
Canon 3x Standard 90g 24"
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1570B007
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1570B007
EAN/GTIN:
     8713878106300
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Hochwertiges Papier für den CAD und GIS Bereich oder für Standproofs in Druckereien. Haupteinsatz ist das Bedrucken mit s/w-Strichzeichnungen oder farbigen Linienplots mit Flächenzeichnungen. Wasserfest nach 24 Stunden Trocknungszeit. Das Material ist für die Nutzung im Aussenbereich geeignet. Die Leistung weicht jedoch von der eines ausgewiesenen Outdoormaterials ab.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 75 %
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
30 - 75 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Größe (Imperial):
24 "
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Zertifizierung:
FSC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.