Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon SG-201 Fotopapier Plus Seidenglanz 10 x 15 cm – 50 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Canon SG-201 Fotopapier Plus Seidenglanz 10 x 15 cm – 50 Blatt
Canon SG-201 Fotopapier Plus Seidenglanz 10 x 15 cm – 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3602
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1686B015
EAN/GTIN:
     4960999405339
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das Fotopapier Plus Seidenglanz von Canon ist ein Papier mit seidenmattem Finish und der Struktur von echtem Fotopapier. Mit diesem hochwertigen Papier erhalten Sie brillante Fotos mit reduziertem Glanz und einem sanfteren Finish.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
101.6 x 152.4 mm
Medienabmessungen (Einzelblatt):
10x15
Medienanzahl pro Paket:
50 Blätter
Warentarifnummer (HS):
37032000
Mediengewicht:
260 g/m²
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,46*
€ 16,73*
1 Tag
70
pro Paket
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 16,75*
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 17,25*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,95*
€ 17,43*
2 Tage
100
pro Paket
€ 4,90*
ab € 12,02*
€ 17,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,2292* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.