Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-580 XXL Pigmentschwarz-Tintentank


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Canon PGI-580 XXL Pigmentschwarz-Tintentank
Canon PGI-580 XXL Pigmentschwarz-Tintentank
Canon PGI-580 XXL Pigmentschwarz-Tintentank
Canon PGI-580 XXL Pigmentschwarz-Tintentank
Canon PGI-580 XXL Pigmentschwarz-Tintentank
Canon PGI-580 XXL Pigmentschwarz-Tintentank
Canon PGI-580 XXL Pigmentschwarz-Tintentank
Canon PGI-580 XXL Pigmentschwarz-Tintentank
Canon PGI-580 XXL Pigmentschwarz-Tintentank
Artikel-Nr.:
     339-PGI-580PGBKXXL
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1970C001
EAN/GTIN:
     4549292086836
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieser 25,7 ml schwarze Pigment-Tintentank mit besonders hoher Reichweite wird zum Druck von hochwertigen Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild. Standard-Schwarztinte zum Drucken von bis zu 600 Seiten im Format A4 (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard).
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
PIXMA TS6150, PIXMA TS6151, PIXMA TS8150, PIXMA TS8151, PIXMA TS8152, PIXMA TS9150, PIXMA TS9155, PIXMA TR7550, PIXMA TR8550, PIXMA TS6250, PIXMA TS6251, PIXMA TS9550, PIXMA TS9551C, PIXMA TS8250, PIXMA TS8251, PIXMA TS8252, PIXMA TS705, PIXMA TS8350, PIXMA TS8351, PIXMA TS8352, PIXMA TS6350, PIXMA TS6351
Seitenergebnis schwarze Tinte:
600 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
25.7 ml
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
PGI-580XXL PGBK

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
170
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 16,66*
€ 21,36*
3 Tage
32
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,94*
€ 21,45*
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 16,94*
€ 21,59*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,99*
€ 21,70*
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,24*
€ 21,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.