| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-1978B002 Herst.-Nr.: 1978B002 EAN/GTIN: 4960999610894 |
| |
|
| | |
| Die Canon All-in-One Cartridges enthalten neben dem Toner auch Verschleißteile wie die lichtempfindliche Trommel, elektrische Ladungswalze und Reinigungs einheit. Mit nur einem Handgriff ist die Cartridge ausgetauscht und das Gerät praktisch wie neu. Achten Sie deshalb beim Kauf auf das Canon Logo „Authentic“ oder „Genuine“ auf der Verpackung. Weitere Informationen: | | Farbe: | Ja | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Kompatibilität: | Canon LBP5050/MF8050/MF8030 | Farbtoner-Seitenleistung: | 1500 Seiten | Ursprungsland: | Japan | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-5050; i-SENSYS LBP-5050 n; i-SENSYS MF 8000 Series; i-SENSYS MF 8030; i-SENSYS MF 8030 cn; i-SENSYS MF 8040 cn; i-SENSYS MF 8050; i-SENSYS MF 8050 cn; i-SENSYS MF 8080 cw; imageCLASS MF 8050 cn; LBP -5050; LBP -5050 n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |