Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon INK CLI-581XXL C/M/Y/BK MULTI BL Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon INK CLI-581XXL C/M/Y/BK MULTI BL Multipack
Canon INK CLI-581XXL C/M/Y/BK MULTI BL Multipack
Canon INK CLI-581XXL C/M/Y/BK MULTI BL Multipack Bild 2
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1998C005
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1998C005
EAN/GTIN:
     8714574652184
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon INK CLI-581XXL C/M/Y/BK MULTI BL Multipack

Dieses Multipack beinhaltet je einen 11,7 ml fassenden Schwarz-, Cyan-, Magenta- und Gelb-Tintentank mit sehr hoher Reichweite für den Druck hochwertiger Fotos und Dokumente. Die Tintentanks bieten eine besonders hohe Reichweite und sind damit besonders kostensparend: Damit drucken Sie bis zu 3,2-mal so viele Seiten wie mit der Standard-Tinte.

Hauptmerkmale

  • Das ChromaLife100 System sorgt für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit
  • Ideal für Fotos und Dokumente
  • Reichhaltige, lebendige Farben
  • Canon Tinte Multipack mit hoher Reichweite für den kostensparenden Druck

Lieferumfang

  • 1 x CLI-581BK 11,7 ml Schwarz Tintentank
  • 1 x CLI-581C 11,7 ml Cyan Tintentank
  • 1 x CLI-581M 11,7 ml Magenta Tintentank
  • 1 x CLI-581Y 11,7 ml Gelb Tintentank

Kompatibilität

  • PIXMA TS8152
  • PIXMA TS8150
  • PIXMA TS6150
  • PIXMA TS8151
  • PIXMA TS6151
  • PIXMA TS9150
  • PIXMA TS9155
  • PIXMA TR7550
  • PIXMA TR8550

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.