Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-581 XXL Fotoblau Tintentank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CLI-581 XXL Fotoblau Tintentank
Canon CLI-581 XXL Fotoblau Tintentank
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1999C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1999C001
EAN/GTIN:
     4549292086966
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieser 11,7-ml-Tintentank Fotoblau mit besonders hoher Reichweite wird zum Drucken hochwertiger Fotos und Dokumente genutzt. Dieser Tintentank bietet eine besonders hohe Reichweite: Damit druckst du kostensparend bis zu 3,2-mal so viele Seiten wie mit der Standard-Tinte. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank ChromaLife100 System vor Verblassen geschützt.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
PIXMA TS9155 PIXMA TS8150 PIXMA TS8152 PIXMA TS9150 PIXMA TS8151
Seitenergebnis Farbtinte:
282 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
11.7 ml
OEM-Code:
CLI-581PB XXL

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7650; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.