| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-2050C004 Herst.-Nr.: 2050C004 EAN/GTIN: 8714574652153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser 8,3-ml-Tintentank Magenta mit hoher Reichweite wird zum Drucken hochwertiger Fotos und Dokumente genutzt. Er bietet eine hohe Reichweite: Damit drucken Sie kostensparend bis zu doppelt so viele Seiten wie mit der Standard-Tinte. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | PIXMA TR8550 PIXMA TS6151 PIXMA TS8150 PIXMA TS8151 PIXMA TS9155 PIXMA TR7550 PIXMA TS8152 PIXMA TS9150 PIXMA TS6150 | Seitenergebnis Farbtinte: | 225 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Volumen Farbtinte: | 8.3 ml | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | OEM-Code: | CLI-581M XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |