Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack
Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack
Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack
Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack
Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack
Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack
Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack
Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack
Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack
Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack
Canon CLI-581XL BK/C/M/Y Photo Value Pack
Artikel-Nr.:
     339-CLI-581MULTIXL
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2052C006
EAN/GTIN:
     8714574679075
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Multipack beinhaltet je einen Schwarz-, Cyan-, Magenta- und Gelb-Tintentank mit hoher Reichweite sowie eine Packung Fotopapier für den Druck hochwertiger Fotos und Dokumente. Die Tintentanks bieten eine höhere Reichweite: Damit druckst du kostensparend bis zu doppelt so viele Seiten wie mit der Standard-Tinte. Zusammen mit der beigefügten Packung Canon Fotoglanzpapier Plus II sorgen die 8,3 ml fassenden Tintentanks dank des ChromaLife100 Systems für eine besonders hohe Farbstabilität der Drucke. Die XL-Fototinten ermöglichen folgende Druckleistung: Gelb XL 199 Fotos, Magenta XL 225 Fotos, Schwarz XL 520 Fotos, Cyan XL 170 Fotos (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard).

- Das ChromaLife100 System sorgt für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit
- Drucke mit reichhaltigen, lebendigen Farben
- Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Tinte ²
- Original Canon Tinte ist zu 100 % zuverlässig, damit das Drucken keinen Stress bereitet²
- ¹Declared yield value in accordance with ISO/IEC 24711 standard. Values obtained by continuous printing.
- Ideal für Fotos und Dokumente
- Die beigefügte Packung mit Canon Fotopapier spart Geld
- Original Canon Tinte liefert bei 100 % der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität²
- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.
- ²Based on a 2018 Keypoint Intelligence - Buyers Lab study commissioned by Canon comparing Canon cartridges with a set of third party cartridges. Details https://www.canon.co.uk/printers/genuine-consumables/.

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Foto-Wertpaket
Kompatibilität:
PIXMA TS6150, PIXMA TS6151, PIXMA TS8150, PIXMA TS8151, PIXMA TS8152, PIXMA TS9150, PIXMA TS9155, PIXMA TR7550, PIXMA TR8550, PIXMA TS6250, PIXMA TS6251, PIXMA TS9550, PIXMA TS9551C, PIXMA TS8250, PIXMA TS8251, PIXMA TS8252, PIXMA TS705, PIXMA TS8350, PIXMA TS8351, PIXMA TS8352, PIXMA TS6350, PIXMA TS6351
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen schwarze Tinte:
8.3 ml
Volumen Farbtinte:
8.3 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
31
pro Stück
€ 4,15*
ab € 43,79*
€ 58,21*
1 Tag
360
pro Stück
€ 7,50*
ab € 44,45*
€ 58,33*
1 Tag
90
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,19*
€ 59,55*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 46,04*
€ 60,15*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,23*
€ 60,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.