| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-2053C001 Herst.-Nr.: 2053C001 EAN/GTIN: 4549292087055 |
| |
|
| | |
| Dieser 8,3-ml-Tintentank Fotoblau mit hoher Reichweite wird zum Drucken hochwertiger Fotos und Dokumente genutzt. Er bietet eine hohe Reichweite: Damit druckst du kostensparend bis zu doppelt so viele Seiten wie mit der Standard-Tinte. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank ChromaLife100 System vor Verblassen geschützt. Zum Druck von bis zu 505 Fotos mit der XL Tinte in Fotoblaugemäß ISO/IEC 29102¹ Standard). Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Foto blau | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | PIXMA TS8150 PIXMA TS8151 PIXMA TS8152 PIXMA TS9150 PIXMA TS9155 PIXMA TS8250 PIXMA TS8251 PIXMA TS8252 | Seitenergebnis Farbtinte: | 505 Seiten | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Volumen Farbtinte: | 8.3 ml | OEM-Code: | CLI-581PB XL |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma TR 7650; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |